金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70374589 品番 EA986CJ-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,864
販売価格(税別)
6,240

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。

仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75 全高(mm)237 耐荷重(kg)205 A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする