エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
金具付キャスター(弾性タイヤ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70374607
品番
EA986CK-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様
自在ストッパー無
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
寸法(mm)
車輪径×幅:160×50、E×G:105×75
全高(mm)
196
耐荷重(kg)
300
A×B(mm)
135×110
穴径F(mm)
11