2ポート用フェースプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 材質ABS、合成樹脂 注文コード70374658 品番CFPE2BLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。

材質ABS、合成樹脂 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3 用途モジュラージャックの壁面取付。 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70374658 CFPE2BLY 72603573 CFPE2BLY 2ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット) 2ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット) 1箱(10個) 8,598 税込9,458 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする