PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセントプレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント・スイッチ用
2ポート用フェースプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
材質
ABS、合成樹脂
色
アイボリー
注文コード
70374667
品番
CFPE2EIY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
材質
ABS、合成樹脂
色
アイボリー
質量(g)
41
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×21.1×114.3
用途
モジュラージャックの壁面取付。
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70374667
CFPE2EIY
72603589
CFPE2EIY
2ポート用フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10個)
¥
8,698
税込
¥
9,568
内容量に違いがあります。