エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
200
仕様
固定
注文コード
70374747
品番
EA986CR-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
仕様
固定
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
寸法(mm)
車輪径×幅:125×40、E×G:76×60
全高(mm)
165
耐荷重(kg)
200
A×B(mm)
105×80
穴径F(mm)
9