金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70374790 品番 EA986CS-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,184
販売価格(税別)
7,440

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。

仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド 寸法(mm)車輪径×幅:150×40、E×G:105×75 全高(mm)191 耐荷重(kg)350 A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする