エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70374808
品番
EA986CT-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,864
販売価格(税別)
¥
6,240
バスケットに入れる
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様
自在ストッパー付
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
寸法(mm)
車輪径×幅:125×38、E×G:76×60
全高(mm)
165
耐荷重(kg)
200
A×B(mm)
105×80
穴径F(mm)
9