エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70374817
品番
EA986CT-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様
自在ストッパー付
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
寸法(mm)
車輪径×幅:150×40、E×G:105×75
全高(mm)
191
耐荷重(kg)
350
A×B(mm)
135×110
穴径F(mm)
11