曜日別特売
EA986PN-201 金具付キャスター エスコ 70375045

EA986PN-201 金具付キャスター エスコ 70375045
EA986PN-201 金具付キャスター エスコ 70375045
EA986PN-201 金具付キャスター エスコ 70375045

金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70375045
品番
EA986PN-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,884
販売価格(税別)
4,440

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。

仕様
自在ストッパー付
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)
車輪径×幅:150×38
質量(g)
1730
全高(mm)
190
耐荷重(kg)
160
プレート寸法(mm)
102×102
ストッパー
シングルストッパー
耐熱温度(℃)
-5~60
取付ピッチ(mm)
75×75
穴径(mm)
11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする