曜日別特売
EA986PN-203 金具付キャスター エスコ 70375070

EA986PN-203 金具付キャスター エスコ 70375070
EA986PN-203 金具付キャスター エスコ 70375070
EA986PN-203 金具付キャスター エスコ 70375070
EA986PN-203 金具付キャスター エスコ 70375070
EA986PN-203 金具付キャスター エスコ 70375070
EA986PN-203 金具付キャスター エスコ 70375070
EA986PN-203 金具付キャスター エスコ 70375070

金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70375070
品番
EA986PN-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,742
販売価格(税別)
5,220

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。

仕様
自在ストッパー付(左)
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)
車輪径×幅:150×38
ペダル:黄
質量(g)
1830
全高(mm)
190
耐荷重(kg)
160
プレート寸法(mm)
102×102
耐熱温度(℃)
-5~60
取付ピッチ(mm)
75×75
穴径(mm)
11
関連資料:図面(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする