PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
ネットワーク機器用ケーブル管理フィンガークリップ 5Uタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
70375087
品番
CMBRC5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
幅(mm)
26.2
高さ(mm)
222.3
質量(g)
130
奥行(mm)
83.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70375087
CMBRC5
72603914
CMBRC5
ネットワーク機器用ケーブル管理フィンガークリップ 5Uタイプ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10個)
¥
34,980
税込
¥
38,478
内容量に違いがあります。