エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70375115
品番
EA986PP-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様
自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)
車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)
419
使用温度範囲(℃)
-5〜60
全高(mm)
93
耐荷重(kg)
60
耐熱温度(℃)
-20〜80
取付穴径d(mm)
8.8
寸法P1×P2(mm)
(P1'×P2'含む):55×42