金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70375124 品番EA986PP-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。

仕様固定 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60 質量(g)259 使用温度範囲(℃)-5〜60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20〜80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする