PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
コントロールパネル用マウント
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
70375148
品番
CPM87S-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コントロールパネルのスイッチとともに使用します。
ドアの開閉時など、ケーブルに負荷がかかる可能性がある場所で、ケーブルを確実に止めることができます。
材質
亜鉛メッキ鋼
用途
ケーブルの保持、固定
質量(g)
726
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
51.1×22.6×4.3
固定方法
コントロールパネルスイッチ
適合結束タイ(mm)
2.3〜4.8