エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70375158
品番
EA986PP-73
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様
固定
材質
金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)
車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-5〜60
全高(mm)
93
耐荷重(kg)
80
耐熱温度(℃)
-15〜70
取付穴径d(mm)
8.8
寸法P1×P2(mm)
(P1'×P2'含む):55×42