コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 70375279 品番 CTH35U08-C30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。

材質耐熱性ナイロン66 質量(g)40 穴径(Φmm)9.8 使用温度範囲(℃)-60〜115 適合チューブ内径(Φmm)9 特性耐熱 パネル厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする