PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
70375288
品番
CTH38U10-C30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
質量(g)
200
穴径(Φmm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-60〜115
適合チューブ内径(Φmm)
10
特性
耐熱
パネル厚(mm)
3.2