PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
12ポート用壁面取付パッチパネル枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
70375333
品番
CWPP12WBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。
SOHO使用に最適です。
用途
12ポート用壁面取付パッチパネル
仕様
UL94 HB
材質
フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂
色
黒
質量(g)
283
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70375333
CWPP12WBL
72604079
CWPP12WBL
12ポート用壁面取付パッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10個)
¥
89,980
税込
¥
98,978
内容量に違いがあります。