PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
注文コード
70375428
品番
EMS-A-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
ケーブル、配線の固定。
質量(kg)
1
高さ(mm)
6.6
使用温度範囲(℃)
-60〜85℃(製品単体)、8〜85℃(エポキシ使用時)
縦(mm)
24.9
横(mm)
24.9
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内用
特性
耐候