エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの たわし
エスコの ナイロンたわし
荒目たわし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
70375596
品番
EA928AS-8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,985
販売価格(税別)
¥
6,350
バスケットに入れる
荒目。極太ナイロン不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着させてあります。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。目詰まりしにくく耐久性抜群。HACCP認証取得品。
用途
金属鍋、フライパン、鋳物についたガンコな汚れに
材質
ナイロン不織布
質量(g)
43
サイズ(mm)
83×140×35
繰り返し・詰め替え
対応