PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
70375647
品番
FCM1.2-A-C14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定
厚さ(mm)
最大4.3
色
テレホングレー
質量(g)
494
使用温度範囲(℃)
-29〜49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×34.8
最大幅(mm)
30.5
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
282
使用場所
屋内