画像準備中

袖机

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し耐荷重(kg)上段:30 下段:30 注文コード70375657 品番EA954DF-321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,970
販売価格(税別)
62,700
この商品は引出し耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

商品は完成品です。

材質本体:スチール 天板:スチール・メラミン化粧板 質量(kg)27 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700 引出し内寸法(mm)上段:317×540×274 下段:317×540×302 天板厚さ(mm)30 引出し耐荷重(kg)上段:30 下段:30 グリーンマーク認定
注意
※サイドパネルは取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする