エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの 脇机・ワゴン
袖机
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し耐荷重(kg)
上段:4 中段:8 下段:30
注文コード
70375666
品番
EA954DF-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,440
販売価格(税別)
¥
60,400
バスケットに入れる
この商品は
引出し耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品は完成品です。
材質
本体:スチール 天板:スチール・メラミン化粧板
質量(kg)
27
色
ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×700
引出し内寸法(mm)
上段:317×430×92 中段:317×430×180 下段:317×540×303
天板厚さ(mm)
30
引出し耐荷重(kg)
上段:4 中段:8 下段:30
グリーンマーク
認定
注意
※サイドパネルは取り付けできません。