エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
超強力両面テープ(PP・PE用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15巻)
注文コード
70375745
品番
EA944MD-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。
材質
基材:不織布 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:白