エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
超強力両面テープ[自動車外装部品固定用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25巻)
注文コード
70375754
品番
EA944MD-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
¥
24,300
バスケットに入れる
用途
自動車のモールやネームプレートの固定に
材質
基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1.3
長さ(m)
5
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:黒
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。