エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
70375779
品番
EA944MD-41B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途
断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質
基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.1
色
透明
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:透明