画像準備中

カーシャンプー(撥水コート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70375858 品番EA922AB-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,751
販売価格(税別)
3,410

弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。

材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする