エスコ
エスコの 補修材
エスコの 外壁/内壁用
カベ補修材(屋内用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70375885
品番
EA934AE-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途
屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に
材質
アクリル樹脂エマルジョン形
色
白
使用温度範囲(℃)
5〜35
内容量(mL)
30
耐熱温度(℃)
範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間
約24時間
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
3
施工量
なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
注意
※幅または深さが5mm以上の箇所に使用すると、乾燥後にヒビ割れ凹みが目立ちます。5mm以上の充てんは作業を繰り返し行ってください。