エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
金具付スリング[安全フック付]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70375955
品番
EA981FD-27A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,830
販売価格(税別)
¥
35,300
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
2本吊。
材質
スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
ベルト幅(mm)
35
使用荷重(t)
40°:1.86、60°:1.72
フック口開き(mm)
33
有効長(m)
4.0