金具付スリング[安全フック付]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70375989 品番EA981FD-37A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,280
販売価格(税別)
54,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2本吊。

材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物 ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)40°:2.79、60°:2.58 フック口開き(mm)37 有効長(m)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする