PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 エッジクリップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
70376033
品番
HCME04Y09-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
クリップをパネルの端に差し込んで結束を固定します。
材質
耐熱性ナイロン66
用途
ケーブルの固定
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-40〜90
使用場所
屋内外
束線径(Φmm)
4.1〜8.9
パネル厚(mm)
4.1