PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 エッジクリップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
70376049
品番
HCME06A12-M130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
材質
アセタール
用途
ケーブルの固定
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-40〜90
適合バンド幅(mm)
6.1〜11.9
使用場所
屋内外
パネル厚(mm)
1.3