PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 エッジクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
70376058
品番
HCME06Y12-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
用途
ケーブルの固定
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60〜115
使用場所
屋内
束線径(Φmm)
7.9〜11.9
パネル厚(mm)
4.1