PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
70376103
品番
HVMPM-08-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
ケーブルの結束、固定に
長さ(mm)
41.4
質量(g)
195
穴径(Φmm)
7.9
使用温度範囲(℃)
-60〜85
寸法(縦×横)(mm)
11.9×13.7
適合バンド幅(mm)
8.9
特性
耐候