ワイヤーサドル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000個) 注文コード 70376128 品番 HWS2819-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。

材質ナイロン66 用途配線の固定。 高さ(mm)10.7 質量(g)410 穴径(Φmm)(取付パネル)4.9 使用温度範囲(℃)-60〜85 縦(mm)10.7 横(mm)11.2 固定方法押込み 使用場所屋内用 最大取付パネル厚(mm)2.0 収納量(mm)5×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする