PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセントプレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント・スイッチ用
ステンレス製フェースプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
材質
304 ステンレススチール (表面保護フィルム付き)
注文コード
70376137
品番
IAEFP2-2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。
背面のガスケットにより密封性を有しています。
IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。
材質
304 ステンレススチール (表面保護フィルム付き)
用途
防水防じん性コネクタの取り付け
仕様
2ポート
厚さ(mm)
4.1
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法(縦×横)(mm)
114.3×116.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70376137
IAEFP2-2G
72604413
IAEFP2-2G
ステンレス製フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10個)
¥
42,980
税込
¥
47,278
内容量に違いがあります。