画像準備中

クッションガード(半円型/細幅)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 70376138 品番 EA983FE-112B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。

材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 幅(mm)35 厚さ(mm)18 質量(g)約65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-23
用途:
防水パッキンの代わりに・・・
その他業種

想定していた使用には良かったのですが、如何せん寸法が微妙に短い。
900mmとあったが実寸で892mm・・・
切り分けて使い余る予定だったので何とかなったけどなんだかモヤっとする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする