高耐久性荒目たわし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード70376269 品番EA928AS-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,236
販売価格(税別)
4,760

荒目。耐久性に優れ、へたりにくい構造です。研磨粒子が粗いたわしです。目詰まりしにくく、耐久性に優れたオープンメッシュ構造の不織布です。HACCP認証取得品。

用途厨房機器類、レンジ周りなどにこびりついた、しつこい汚れに 材質ナイロン不織布 質量(g)26 サイズ(mm)100×150×10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする