エスコ
エスコの レインウェア・ヤッケ
エスコの レインウェア
エスコの 上下セット レインウェア
透湿型レインウェアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
70376278
品番
EA996XZ-21B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,974
販売価格(税別)
¥
6,340
バスケットに入れる
上下セット。建築作業・警備作業などに。裾と手首の1部に反射ロゴ付。フード取り外し可。裾幅調整可能。ジャケット止水防止ファスナー使用。撥水加工。
色
黒
サイズ
M
胸囲(cm)
82〜92
身長(cm)
160〜170
ウエスト(cm)
72〜80
材質(裏)
ポリエステルメッシュ100%
材質(表)
ポリエステル100%(透湿TPUラミネート)
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
注意
※火気や高温な物に近づけないようにして下さい。