透湿型レインウェアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70376296 品番 EA996XZ-23B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,974
販売価格(税別)
6,340

上下セット。建築作業・警備作業などに。裾と手首に反射ロゴ付。フード取り外し可。裾幅調整可能。ジャケットファスナー止水防止加工。

サイズLL 胸囲(cm)94〜104 身長(cm)170〜180 ウエスト(cm)84〜96 材質(裏)ポリエステルメッシュ100% 材質(表)ポリエステル100%(透湿性TPUラミネート) 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
※火気や高温な物に近づけないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする