エスコ
エスコの 洗車道具
エスコの 洗車スポンジ/ブラシ
エスコの 洗車ブラシ(柄付き)
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70376357
品番
EA928BM-424
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,295
販売価格(税別)
¥
8,450
バスケットに入れる
通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質
ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)
柄:900〜1500
毛丈(mm)
30
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ハード
ブラシ寸法(mm)
270×80