画像準備中

通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70376366 品番EA928BM-602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。

材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン 全長(mm)柄:900〜1500 ねじ径先端:3/4”Acme 毛丈(mm)60 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)260×70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70376366 EA928BM-602 61147180 EA928BM-422 900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中 エスコ 900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中 エスコ 1セット 9,030 税込9,933 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする