エスコ
エスコの 洗車道具
エスコの 洗車スポンジ/ブラシ
エスコの 洗車ブラシ(柄付き)
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70376375
品番
EA928BM-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質
ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン
全長(mm)
柄:900〜1500
ねじ径
先端:3/4”Acme
毛丈(mm)
60
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
356×90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70376375
EA928BM-605
61147180
EA928BM-422
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中
エスコ
1セット
¥
9,030
税込
¥
9,933
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)