エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
連結金具(ロッカー・キャビネット用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70376436
品番
EA979D-157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
EA979D-158(別売)と組み合わせることで、積みあがっている対象物を簡単に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
147
耐荷重(kg)
約40(粘着1枚当たり)
穴数
13
サイズ(mm)
全長:500 幅:30 厚み:1.5
穴径
7×25