PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
固定具 ラッチングクリップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
70376706
品番
LC10-A-L8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
適合バンド幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
材質
PVC
最大静荷重(g)
272
用途
ケーブルなどの保持、固定。
質量(g)
310
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大結束径(Φmm)
23.6
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
38.4×25.4×21.3
使用場所
屋内