※使用例

固定具 ラッチングクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 注文コード70376724 品番LC5-A-C8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は適合バンド幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。

グレー 材質PVC 最大静荷重(g)200 用途ケーブルなどの保持、固定。 質量(g)404 穴径(Φmm)3.7 使用温度範囲(℃)-29〜49 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.7×25.4×15.5 使用場所屋内 束線径(Φmm)(最大)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする