K-T50/MG1 研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック 70377136

K-T50/MG1 研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック 70377136
K-T50/MG1 研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック 70377136
K-T50/MG1 研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック 70377136
K-T50/MG1 研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック 70377136
K-T50/MG1 研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック 70377136

研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度ガラス用
内容量1袋(1枚)注文コード70377136品番K-T50/MG1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

研磨大王の特徴
1.時短! 工数削減
各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。
2.砥剤、ペースト要らず
水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。
3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい
一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。
4.幅広い対象素材
ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。

用途IHトッププレート、窓ガラスなど粒度ガラス用寸法(mm)50×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
注意
※ご使用中はパッケージを保管し、本書記載の内容を必ずお守りください。
※使い始めは目立たないところで傷がつかないことを確認してからご使用ください。
※強く擦りすぎると傷が深くつく恐れがあります。
※対象素材以外や塗装面、コーティング面には使用しないでください。 本製品に含んだ水分が少ない状態 (ドライ状態 )で使用すると、高温になることがあります。 使用時間を調整するとともに、作業中および直後の研磨部位に触れないようにしてください。 怪我をする恐れがあります。
※本製品にゴミなどの異物がついた状態で使用すると、対象素材を傷つける恐れがあります。ご使用後は床置きにせず、乾燥させた後にパッケージにお戻しください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法にしたがってください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする