用途食品工場 高温作業・スーパー・梱包・物流業務向け
仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製
色アイスブルー
サイズ5L
胸囲(cm)142
混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
肩幅(cm)56
袖丈(cm)27
着丈(cm)71
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚
生地二重織ピケ
性別男女兼用
袖丈半袖