WIZ'A
WIZ'Aの 水平器・水準器・墨出器
WIZ'Aの 墨打器/墨差し
WIZ'Aの 水糸
水糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70379044
品番
122624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
基礎工事、測量、工作、園芸作業の際に
仕様
染色性が高く、可視化しやすいナイロン製、糸の残量が確認できるクリアボディ
材質
糸:ナイロン
色
ピンク
糸の長さ(m)
135
糸の太さ
極太