フラットケーブル固定具

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 70379086 品番 LPFCM14-A-C14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。

テレホングレー 材質ナイロン66 穴径(Φmm)3.5Φ 寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×65.0×3.4 用途フラットケーブルの固定 質量(g)227 使用温度範囲(℃)-29〜49 ケーブル厚さ最大2.7mm 適合ケーブル幅:36.6×厚さ2.7mm 最大静荷重(g)114 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする